Vodorovná výztuha pro nosné rameno vozíku

Artiklové číslo: E4615HS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Přepravní vozík
Druh produktu Traverza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo E4615HS
EAN / GTIN 4017976246154
Číslo výrobce E4615HS
L-číslo L90070 368
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Díky tomu lze standardní vozíky s opěrnými rameny podle potřeby doplnit, např. o další sloupky a opěrná ramena nebo příčníky. Vodorovné výztuhy jsou k dispozici ve speciálních délkách. E4614HS: délka 1200 mm E4615HS: délka 1600 mm E4616HS: délka 2000 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (mm): 1600
  • Barva: zářivě modrá