Puntal horizontal para carro brazo apoyo

Número de artículo: E4615HS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5010
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, azul Azul genciana
Material Chapa de acero
Color azul
Tipo de producto Larguero / travesaño
Longitud 1,6 mm
Intervalo de empleo Carro transportador

Identificación y clasificación

Número de artículo E4615HS
EAN / GTIN 4017976246154
Número del fabricante E4615HS
Número L L90070 368
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Esto permite complementar los carros con brazos de apoyo estándar según sea necesario, por ejemplo, con postes y brazos de apoyo adicionales o barras transversales de rodillos. Las abrazaderas horizontales están disponibles en longitudes especiales.

Característica:

  • Longitud total (mm): 1600
  • Color: azul brillante