• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Podélná stěna pro stolové vozíky

Artiklové číslo: E2400LW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo E2400LW
EAN / GTIN 4017976745480
Číslo výrobce E2400LW
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

  • v demontu

Popis:

  • Vyrobeno z dřevěného panelu, bukový dekor, v ocelovém rámu.
  • Práškově lakovaná RAL 5007.
  • Vlastní montáž pomocí plastových svorek.
  • Pro všechny stolové vozíky MultiVario se 2 podlažími.

Charakteristika:

  • Délka police (mm): 850
  • Celková délka (mm): 915
  • Celková hloubka (mm): 45
  • Celková výška (mm): 590
  • Barva: Povrchová úprava buk
  • Upozornění: pro 2400