• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Längswand für Tischwagen

Artikel-Nr.: E2400LW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer E2400LW
EAN / GTIN 4017976745480
Herstellernummer E2400LW
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen.
  • Pulverbeschichtet RAL 5007.
  • Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.
  • Für alle MultiVario Tischwagen mit 2 Etagen.

Merkmal:

  • Ladeflächenlänge (mm): 850
  • Gesamtlänge (mm): 915
  • Gesamttiefe (mm): 45
  • Gesamthöhe (mm): 590
  • Farbe: Buchendekor
  • Hinweis: für 2400