Plnitelná nádoba s rozprašovačem

Artiklové číslo: DM.SPRAY
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu rozprašovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DM.SPRAY
EAN / GTIN 3662424052316
Číslo výrobce DM.SPRAY
L-číslo L60130 9949
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Objem kapaliny: 50 ~ 350 ccm.
  • Délka: 280 mm.
  • Průměr: 65 mm.
  • Obsah: 650 ml. Náhradní díly: DM.SPRAY-1: Láhev, DM.SPRAY-2: Víčko, DM.SPRAY-3: tryska.
  • POZOR:
    • Nikdy nepoužívejte DM.SPRAY v lékařských a biologických aplikacích.
    • Nikdy nepoužívejte DM.SPRAY v potravinářských aplikacích.
    • Nikdy neaplikujte DM.SPRAY na tlak vyšší než 5 bar (natlakujte čerpadlem kola (5 bar).
  • Příklady použití:
    • Čištění čisticí kapalinou.
    • Odstranění prachu vzduchem.
    • Odstraňovač mastnoty.
    • Odrezovač.
  • Aplikace:
    • Automobilový průmysl
    • Průmyslová údržba
    • Motocykl
    • Kolo
    • Námořní
    • DIY nadšenci, atd.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku