Skládací dílenský jeřáb, 1T

Artiklové číslo: DL.1GP
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Směrnice/označování Značka CE
Otočka o 270 stupeň
Druh produktu Pákový kladkostroj / řetězový zvedák
Vlastnosti Otočné; Pojízdné
Materiál pouzdra ocel
Nosnost max. 1 000 kg
Hmotnost celkem 80 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DL.1GP
EAN / GTIN 3662424059971
Číslo výrobce DL.1GP
L-číslo L60130 8865
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • - Dílenský jeřáb, skládací, 1t.
    - Beznástrojový výsuvný systém.
    - Otočné ovládání: 270°, dvojčinné pro rychlou montáž.
    - Snadné uvedení do provozu, zadní otočná kolečka.
    - Syntetická kolečka:
    - Nosnost: 1 t.
    - 3 polohy: 500, 750, 1000 kg.
    - Rozměry v otevřeném stavu: 450 x 1520 x 978 mm.
    - Podlahová plocha: 1 520 mm.
    - Výška, max. 2 500 mm.
    - CE. Zvedák vybaven bezpečnostním ventilem proti přetížení.

    Technické údaje:
    max. výška: 2500 mm
    min. V: 147 mm
    Hmotnost: 80 kg.