{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Drehbar um | 270 Grad | |
| Produktart | Hebelzug / Kettenzug | |
| Eigenschaften | drehbar; fahrbar | |
| Material Gehäuse | Stahl | |
| Tragfähigkeit max. | 1.000 kg | |
| Gewicht gesamt | 80 kg |
| Artikelnummer | DL.1GP | |
| EAN / GTIN | 3662424059971 | |
| Herstellernummer | DL.1GP | |
| L-Nummer | L60130 8865 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |