• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

simturn DX vyměnitelná destička, metrický závit ISO, plný profil, vnitřní, Dmin=16 mm, TP=3,5 mm

Artiklové číslo: D16.1835.02 MR X800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo D16.1835.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769150780
Číslo výrobce AANWX800
L-číslo L23830 1393
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simturn DX řezná destička
Metr. ISO závit, plný profil, vnitřní
Dmin=16 mm, TP=3,5 mm

Technické parametry:

  • S = 3,90 mm
  • Stoupání TP = 3,5 mm
  • a = 15,7 mm
  • b = 5,5 mm
  • HA = 2,273 mm
  • HB = 0,379 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 16,0 mm
  • HC = 1,894 mm
  • f = 10,2 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku