simturn DX snijplaat, metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen, Dmin=16 mm, TP=3,5 mm

Artikelnummer: D16.1835.02 MR X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer D16.1835.02 MR X800
EAN/GTIN 4069769150780
Nummer fabrikant AANWX800
L-nummer L23830 1393
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simturn DX snijplaat
Metr. ISO-schroefdraad, volledig profiel, binnen
Dmin = 16 mm, TP = 3,5 mm

Technische parameters:

  • S = 3,90 mm
  • Stijging TP = 3,5 mm
  • a = 15,7 mm
  • b = 5,5 mm
  • HA = 2,273 mm
  • HB = 0,379 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 16,0 mm
  • HC = 1,894 mm
  • f = 10,2 mm