Insert de coupe simturn DX, filetage métrique ISO, profil plein, intérieur, Dmin=16 mm, TP=3,5 mm

Réf.: D16.1835.02 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article D16.1835.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769150780
Réf. fabricant AANWX800
Article hors catalogue L23830 1393
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simturn DX
Métr. Filetage ISO, profil plein, intérieur
Dmin=16 mm, TP=3,5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,90 mm
  • Pas de vis TP = 3,5 mm
  • a = 15,7 mm
  • b = 5,5 mm
  • HA = 2,273 mm
  • HB = 0,379 mm
  • Ød = 11,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 16,0 mm
  • HC = 1,894 mm
  • f = 10,2 mm