{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | PERBUNAN | |
| Třída ochrany | S3 | |
| Materiál ochranné špičky prstů | Kompozity | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Velikost bot EU | 42 | |
| Vyjímatelná vložka | ano | |
| Druh produktu | Bezpečnostní boty |
| Katalogové číslo | CK 7520 PERBUNAN SF XB 42 | |
| EAN / GTIN | 4044348623695 | |
| Číslo výrobce | CK 7520 PERBUNAN SF XB 42 | |
| L-číslo | L00780 6165 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de |