• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Chaussures basses de sécurité S3 CK 7520 PERBUNAN SF XB 42

Réf.: CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série PERBUNAN
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 42
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
EAN / GTIN 4044348623695
Réf. fabricant CK 7520 PERBUNAN SF XB 42
Article hors catalogue L00780 6165
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuir nubuck souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan CK ESD

Téléchargements et documents

De la même série "PERBUNAN" Afficher tout