• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Počítací systém Max 1500 kg; d=0,0001 kg

Artiklové číslo: CCS 1T-4
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Počítací váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo CCS 1T-4
EAN / GTIN 4045761235878
Číslo výrobce CCS 1T-4
L-číslo L40250 2209
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • S tímto vysoce přesným počítacím systémem KERN zkušební závaží CCS lze cenově výhodně a efektivně nahradit širokou škálu jednotlivých vah
  • Referenční váha KERN zkušební závaží CFS:

    Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje díky připojení vážicího můstku s vysokým zatížením i ty nejvyšší nároky na přesnost
  • Programovatelná pomocí klávesnice:
    - požadovaný referenční počet kusů
    - známá referenční hmotnost
  • Tři displeje: pro zobrazení hmotnosti, referenční hmotnosti, celkového počtu kusů
  • Paměť (PLU): pro 100 kusů s doplňkovým textem, referenční hmotnost a tárovací hmotnost např. nádoby
  • Naplnění (PLU): pro 100 kusů s doplňkovým textem, referenční hmotnost a tárovací hmotnost např. nádoby. Funkce plnění do cíle: programovatelný cílový počet kusů nebo cílová hmotnost. Dosažení cílové hodnoty je signalizováno akustickým a optickým signálem
  • přesné počítání: Automatická referenční optimalizace postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílu
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Kvantitativní kusová váha KERN zkušební závaží:

    Kvantitativní počítání kusů probíhá s vysokou přesností na vážicí plošině (= vážicím můstku) KERN zkušební závaží CCS 1T-4. To umožňuje počítat i ty nejmenší počítané díly v největších objemech
  • KFP-V20 IP67, KFU-V20

    Vážicí můstek z neklouzavé vlnité oceli, lakovaný:
  • 4 snímače zatížení, ocelové, potažené silikonem, IP67, schválení OIML-R60 pro ověřování, třída III, 3000 e
  • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry Vážicí plocha, kovová, lakovaná, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost cca 3,2 kgMnožství plošina KERN KIP-V20M
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V, nerezová ocel, 1200×1500×108 mm
  • Připojovací kabel cca 5 m