Système de comptage CCS 1T-4, Weighing range 1500 kg / 6 kg, Readout 0,5 kg / 0,0001 kg

Réf.: CCS 1T-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Balances compteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article CCS 1T-4
EAN / GTIN 4045761235878
Réf. fabricant CCS 1T-4

Description

Description:

  • Avec ce système de comptage ultra-précis KERN CCS, il est possible de remplacer de manière efficace et économique une grande quantité de balances individuelles
  • Balance de référence KERN CFS 6K0.1: Cette balance de comptage professionnelle, aussi utilisable separément, satisfait aux exigences les plus strictes en termes de précision, de portée et de volume par le raccordement d‘un pont bascule très puissant

Caractéristique(s):

  • Balance de référence KERN CFS 6K0.1
  • Dimensions totales L×P×H 315×350×180 mm
  • Dimensions surface de pesée, métal laqué, L×P 295×225 mm
  • Poids net env. 3,2 kg
  • Plateforme de quantités KERN KIP-V20M
  • Dimensions plateau LxPxH, acier inoxydable, 1200×1500×108 mm
  • Câble de connexion env. 5 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires