Podlahová váha; Max 600 kg 1500 kg

Artiklové číslo: BIC 1T-4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 4 ks
Doba provozu 60 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Celková výška 108 mm
Celková šířka 1 200 mm
Celková hloubka 1 500 mm
Tvar vážicí desky hranatý
Šířka vážicí desky 1 200 mm
Hloubka vážicí desky 1 500 mm
Materiál vážicí desky Ocel
Včetně zobrazovací jednotky ano
Zobrazovací jednotka – výška 51 mm
Zobrazovací jednotka – šířka 235 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka 114 mm
Čitelnost 0,2 kg; 0,5 kg
Výška číslic 25 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Plošinová váha
Jednotka Rozsah vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. -10 °C
Provozní teplota max. 40 °C

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo BIC 1T-4
EAN / GTIN 4045761193178
Číslo výrobce BIC 1T-4
L-číslo L40250 1844
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Podlahová váha s vysokým rozlišením 2×3000 [d] a špičkovým poměrem cena/výkon
  • Svařovaná plošina s otvory pro šrouby pro zvednutí váhy pro snadné čištění
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Důmyslné zásuvné připojení umožňuje pohodlné oddělení indikátoru a plošiny, např. pro následnou instalaci váhy do balicího a přepravního stolu, rámu jámy apod

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1200×1500×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C