Šídlo ERGO™, kulatá špička s krátkou gumovou rukojetí, 6 mm x 50 mm

Artiklové číslo: BE-8986
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo BE-8986
EAN / GTIN 7314150267026
Číslo výrobce BE-8986
L-číslo L51330 106153
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Šroubovák vyvinutý v rámci procesu ERGO™
  • Krátká verze pro práci ve stísněných prostorech
  • S kulatou špičkou pro předřezávání a vrtání otvorů
  • Tříkomponentní rukojeť pro maximální pohodlí při ovládání; měkký materiál s pevným povrchem zajišťuje pohodlné uchopení a lepší přenos síly
  • Správnou čepel lze snadno rozpoznat podle barevného označení a symbolu na konci rukojeti
  • Ploché boční díly zabraňují odvalení
  • Integrované závěsné oko
  • Čepel z vysoce výkonné ocelové slitiny, pochromovaná pro maximální ochranu proti korozi a dlouhou životnost

Charakteristika:

  • Průměr hrotu: 4 mm
  • Délka čepele: 50 mm
  • Délka rukojeti: 58 mm
  • šířka rukojeť: 36 mm
  • Celková délka: 108 mm
  • Hmotnost: 45g
  • Výška produktu: 34 mm
  • Délka výrobku: 110 mm
  • Hmotnost: 0,0400kg
  • Produkt šířka: 34 mm