• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ERGO™ Ahle, runde Spitze mit kurzem Gummigriff, 6 mm x 50 mm

Artikel-Nr.: BE-8986
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BE-8986
EAN / GTIN 7314150267026
Herstellernummer BE-8986
L-Nummer L51330 106153
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
  • Kurze Ausführung für Arbeiten in beengten Bereichen
  • Mit runder Spitze zum Vorstechen und Bohren von Löchern
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer

Merkmal:

  • Durchmesser Spitze: 4 mm
  • Länge der Klinge: 50 mm
  • Grifflänge: 58 mm
  • Breite Griff: 36 mm
  • Gesamtlänge: 108 mm
  • Gewicht: 45 g
  • Produkt-Höhe: 34 mm
  • Produkt-Länge: 110 mm
  • Gewicht: 0,0400 kg
  • Produkt-Breite: 34 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb