BahcoFIT šídlo s krátkou rukojetí, 6 mm x 50 mm

Artiklové číslo: B195.006.050
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo B195.006.050
EAN / GTIN 7314150289493
Číslo výrobce B195.006.050
L-číslo L51330 106050
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Šídlo s kulatou špičkou pro předvrtávání a vrtání otvorů
  • Dvousložková rukojeť s vertikálními drážkami a velkou plochou s měkkým povrchem pro pohodlné uchopení a optimální přenos síly ruky
  • Na konci rukojeti je vytištěný symbol šroubu pro rychlou identifikaci vhodného šroubováku
  • Integrovaný otvor pro zavěšení
  • Chromovaná čepel pro vysokou ochranu proti korozi
  • Čepel z legované vysoce pevné oceli
  • SB = baleno v SB

Charakteristika:

  • Celková délka: 110 mm
  • Hmotnost: 70g
  • šířka rukojeť: 33 mm
  • Délka rukojeti: 60 mm
  • Délka čepele: 50 mm
  • Průměr nádoby: 4 mm
  • Výška produktu: 33 mm
  • Délka výrobku: 110 mm
  • Hmotnost: 0,0320kg
  • Produkt šířka: 33 mm