• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BahcoFIT Ahle mit kurzem Griff, 6 mm x 50 mm

Artikel-Nr.: B195.006.050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer B195.006.050
EAN / GTIN 7314150289493
Herstellernummer B195.006.050
L-Nummer L51330 106050
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vorstecher mit runder Spitze zum Vorstechen und Bohren von Löchern
  • Zweikomponenten-Griff mit vertikalen Rillen und großer Softgrip-Fläche für bequemen Halt und optimale Übertragung der Handkraft
  • Aufgedrucktes Schraubensymbol am Griffende zur schnellen Identifizierung des passenden Schraubendrehers
  • Integriertes Aufhängeloch
  • Verchromte Klinge für hohen Schutz vor Rost
  • Klinge aus legiertem Hochleistungsstahl
  • SB = SB-verpackt

Merkmal:

  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Breite Griff: 33 mm
  • Grifflänge: 60 mm
  • Klingenlänge: 50 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Produkt-Höhe: 33 mm
  • Produkt-Länge: 110 mm
  • Gewicht: 0,0320 kg
  • Produkt-Breite: 33 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb