Klíče šestihranné s rukojetí 5mm

Artiklové číslo: ATWSH5X100
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo ATWSH5X100
EAN / GTIN 3662424099373
Číslo výrobce ATWSH5X100
L-číslo L60130 10873

Popis

Popis:

  • Ergonomická rukojeť z bimateriálu pro pohodlné a spolehlivé šroubování.
  • Rukojeť šroubováku PROTWIST® pro větší pohodlí.
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°.
  • Profesionální nářadí s doživotní zárukou na nářadí Facom

Charakteristika:

  • D[mm]: 30
  • D1xL1[mm]: 5.0x100
  • L[mm]: 208
  • L2[mm]: 109
  • HEX[NR]: 5
  • [G]: 80