LUKAS T42 řezný kotouč na nerezovou ocel 115x0,8 mm s prohloubeným středem / pro úhlovou brusku / A60Z-BF

Artiklové číslo: AT005301V9802
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce T42
Barva modrá; šedá

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo AT005301V9802
EAN / GTIN 4018177014948
Číslo výrobce AT005301V9802
L-číslo L50260 393
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Popis:

  • Vaše přidaná hodnota: - Nástroj s vysokou stabilitou bočního zatížení pro vaši bezpečnost při volném použití - Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku - Obzvláště stabilní nástroj díky tvaru kliky - Méně vibrací a rovnější řezy díky tvaru kliky - Velmi tvrdý nástroj pro dobrou životnost a méně výměn nástrojů - Lze použít univerzálně na standardních úhlových bruskách díky otvoru 22,23 mm - Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům Vaše výhody: - Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci. - Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiných strojích s pohonem žádný problém a především je bezpečné.

Charakteristika:

  • Tvar nástroje: klikatý
  • Použití volnou rukou: ano
  • Tvrdost: Z
  • Velikost zrna: 60
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Balení výrobku: kartonová krabice
  • Brusivo: oxid hlinitý
  • Bezpečnostní norma: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Označení obalu: LUKAS-ERZETT
  • Držák nástroje: otvor
  • Rozměr držáku nástroje: 22,23 mm
  • Šířka / délka / výška nástroje: 0,8 mm
  • Průměr nástroje: 115 mm

Výhoda:

  • Korund použitý v tomto řezném kotouči vyniká dobrou životností na měkké oceli a umožňuje hospodárnou práci.
  • Díky vysoké stabilitě při bočním zatížení není použití tohoto nástroje na ručních úhlových bruskách nebo jiném elektrickém nářadí žádný problém a především je bezpečné.

Použití:

  • Ocel a ocelolitina: vhodné
  • Legované/temperované oceli: dobře se hodí
  • Nástrojové oceli: vhodné
  • Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
  • Litina: vhodná
  • Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: vhodné
  • Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí

Materiál:

  • nerezová ocel
  • Ocel
  • Titan

Vhodné pro:

  • Řezání: dobře se hodí
  • Vrtání: -
  • Kartáčování: -
  • Odhrotování: -
  • Jemné mletí: -
  • Frézování: -
  • Rytina: -
  • kování: -
  • Broušení filetů: -
  • Odstraňování laku: -
  • Leštění: -
  • Přesné obrábění: -
  • Čištění: -
  • Saténový povrch: -
  • Hrubé broušení: -

Poznámka:

  • Nářadí s vysokou boční stabilitou pro vaši bezpečnost při volném používání
  • Dobrý poměr cena/výkon díky oxidu hliníku
  • Obzvláště stabilní nástroj díky svému klikovému tvaru.
  • Méně vibrací a rovnější řezy díky tvaru kliky
  • Velmi tvrdý nástroj pro dlouhou životnost a méně výměn nástrojů
  • Díky otvoru 22,23 mm lze použít univerzálně na běžně dostupných úhlových bruskách.
  • Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům