LUKAS Disco de corte T42 para acero inoxidable 115x0,8 mm con centro rebajado para amoladora angular A60Z-BF

Número de artículo: AT005301V9802
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante T42
Color azul; gris

Identificación y clasificación

Número de artículo AT005301V9802
EAN / GTIN 4018177014948
Número del fabricante AT005301V9802
Número L L50260 393
Fabricante/responsable LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Descripción

Descripción:

  • Este disco de corte para manipular el acero inoxidable no produce herrumbre en la pieza de trabajo. Esta herramienta exenta de hierro, cloro y azufre es perfecta para cortar una amplia gama de materiales de acero inoxidable y de acero e incluso puede utilizarse en la construcción de centrales eléctricas. Este disco ofrece cortes precisos, con una alta velocidad de corte y, al mismo tiempo, una baja temperatura de corte, con una máxima vida útil gracias a su innovadora tecnología de aglomerantes. Gracias a su orificio de 22,23 mm, puede utilizarse universalmente en las amoladoras angulares convencionales y está optimizado en cuanto a la energía para que también pueda utilizarse en las amoladoras angulares más potentes. Un resistente tejido de fibra de vidrio y los ensayos periódicos garantizan una alta seguridad y estabilidad lateral. Estos discos de corte están disponibles en versiones planas o con centro rebajado. Durante su uso, el disco de corte desprende poco olor y polvo, permite un trabajo ergonómico y el máximo tiempo de funcionamiento con poco esfuerzo. Gracias a las materias primas de la más alta calidad, permite un tiempo máximo de almacenamiento con una gran estabilidad de calidad. Este disco de corte se fabrica de forma respetuosa con el medio ambiente utilizando los más modernos procesos de producción así como recetas optimizadas.

Característica:

  • Forma de la herramienta: con centro rebajado
  • Freihand Einsatz: sí
  • Dureza: Z
  • Tamaño del grano: 60
  • n max.: 13300 (1/min)
  • Embalaje del producto: Cartón
  • Medio abrasivo: Óxido de aluminio
  • Norma de seguridad: EN 12413
  • V max.: 80 m/s
  • Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
  • Portaherramientas: Agujero
  • Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
  • Anchura/longitud/altura de la herramienta: 0.8 mm
  • Diámetro de la herramienta: 115 mm

Ventaja:

  • El corindón utilizado en este disco de corte impresiona por su buena vida útil en el acero estructural y permite trabajar de forma rentable.
  • Gracias a la alta estabilidad de carga lateral de esta herramienta, el uso en amoladoras angulares manuales u otras máquinas de accionamiento no es un problema y sobre todo es seguro.

Aplicación:

  • Acero y acero fundido: muy conveniente
  • Aceros aleados/templados: muy conveniente
  • Aceros para herramientas: muy conveniente
  • Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
  • Hierro fundido: adecuado
  • Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
  • Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

  • Acero inoxidable
  • Acero
  • Titanio

Idóneo para:

  • Cortar: muy conveniente
  • Taladrar: -
  • Cepillos: -
  • Desbarbar: -
  • Lijado fino: -
  • Fresar: -
  • Grabado: -
  • Limpieza de fundición: -
  • Lijado de soldaduras en ángulo: -
  • Eliminar pintura: -
  • Pulir: -
  • Trabajo de precisión: -
  • Limpiar: -
  • Satinar: -
  • Desbastar: -

Nota:

  • Herramienta con alta estabilidad de carga lateral para mayor seguridad al trabajar a pulso
  • Buena relación precio/rendimiento gracias al óxido de aluminio
  • Herramienta particularmente estable gracias a la forma con centro rebajado
  • Menos vibraciones y cortes más rectos gracias a la forma con centro rebajado
  • Herramienta muy dura para una buena vida útil y menos cambios de herramientas
  • Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm
  • Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos