{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Bavlna | 96 % | |
| Podíl tkaniny, Uhlík | 4 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 40 °C | |
| Označení výrobce | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | bílá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlík | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Sušit | Běžné sušení na šňůře; Nesušit v sušičce | |
| Žehlení | Středně horké (<150°) | |
| Bělení | Nebělit | |
| Chemické čištění | Perchloretylen | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Typ aplikace | Active | |
| Střih | daleko | |
| Počet kapes | 0 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | antistatické | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Kategorie ochrany | I |
| Katalogové číslo | AS24WHRL | |
| EAN / GTIN | 5036108347315 | |
| Číslo výrobce | AS24WHRL | |
| L-číslo | L01840 181 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |