{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Teor de tecido, algodão | 96 % | |
| Teor de tecido, Carbono | 4 % | |
| Temperatura, lavagem delicada | 40 °C | |
| Designação do fabricante | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Selo de qualidade e garantia | nenhum | |
| Diretiva/identificação | marca CE | |
| Zona de proteção ESD (EPA) | sim | |
| Cor | branco | |
| Composição do tecido | Algodón; Carbono | |
| Densidade do tecido | 300 g/m2 | |
| Processo de lavagem | lavagem delicada | |
| Secar | não secar no tambor; secagem normal pendurada | |
| Passar | moderadamente quente (<150°) | |
| Branquear | não utilizar lixívia | |
| Limpeza química | percloroetileno | |
| Tipo de produto | camisola/pulôver | |
| Tipo de aplicação | Active | |
| Forma de ajuste | longe | |
| Número de bolsos | 0 un. | |
| Género | Unissexo | |
| Comprimento das mangas | manga comprida | |
| Propriedades | antiestático | |
| Norma | EN ISO 1149 | |
| Categoria de proteção | I |
| Número do artigo | AS24WHRL | |
| EAN/GTIN | 5036108347315 | |
| Número do fabricante | AS24WHRL | |
| Número L | L01840 181 | |
| Fabricante/responsável | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |