Řezací silikonová rukavice E15, žlutá, velikost XL

Artiklové číslo: AP42Y2RXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo AP42Y2RXL
EAN / GTIN 5036108496860
Číslo výrobce AP42Y2RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Silikonové rukavice Cut E15 byly vyvinuty pro použití v rizikových průmyslových prostředích, kde hrozí nebezpečí pořezání a popálení. Tyto rukavice jsou vybaveny bezešvou podšívkou o tloušťce 15 gauge a nabízejí optimální rovnováhu mezi flexibilitou, pohodlím a obratností prstů, přičemž splňují požadavky na ochranu proti proříznutí úrovně E podle normy EN 388. Silikonem potažená dlaň zlepšuje přilnavost a nabízí spolehlivou odolnost vůči teplotám až do 250 °C. Díky tomu je vhodná pro příležitostný kontakt s horkými povrchy a materiály. Tato kombinace vysoké odolnosti proti proříznutí a tepelné ochrany z něj činí univerzální volbu pro odvětví, jako je zpracování kovů, zpracování skla, automobilový průmysl a další aplikace s vysokými teplotami nebo ostrými hranami

Technické údaje:

  • síla krmiva: 15-Gauge pro vysokou obratnost prstů a citlivost na dotek
  • Odolnost proti proříznutí: Úroveň E (EN 388)
  • Povlak: Dlaň z tepelně odolného silikonu pro lepší uchopení a tepelnou izolaci
  • Tepelná odolnost: Až 250 °C (přerušovaný kontakt)
  • Přizpůsobení a pohodlí: Lehká, prodyšná konstrukce pro delší nošení
  • Použití: Zpracování kovů, manipulace se sklem, automobilový průmysl, výroba a další

Pro profesionály, kteří hledají rozšířenou ochranu rukou bez kompromisů v oblasti pohodlí nebo kontroly, nabízí rukavice Cut E15 Silicone Heat Glove osvědčený výkon v terénu.