ESD 13 PU Palm Essential Multipack (12 pièces) Gris L

Réf.: AB199GRRL
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, vert Vert clair
Pièce décrite, Vert clair Bündchen
Série ESD 13 PU Palm Essential
Contenu Paires 12 paire
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur gris; vert
Composition du tissu Carbone; polyester
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les ESD
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 13G
Norme EN 420; EN 61340-5-1
Substrat carbone; Polyester
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article AB199GRRL
EAN / GTIN 5036108495566
Réf. fabricant AB199GRRL
Article hors catalogue L01840 114010
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La partie supérieure en polyester et fibre de carbone de 13 g dissipe l’électricité statique.
  • La paume en PU résistante offre une excellente dextérité.
  • Pour une utilisation dans le montage électronique, les tests et les travaux de précision
  • Ce gant est une version optimisée de notre produit phare A199, avec un emballage réduit et un logo monochrome, ce qui en fait une alternative plus économique.
  • Disponible en paquets de 12 pour une rentabilité maximale

Caractéristique(s):

  • Convient à une utilisation dans des environnements ESD
  • Antistatique
  • Paume trempée pour augmenter la dextérité et la ventilation
  • Revêtement PU lisse pour une meilleure résistance à l’abrasion
  • Doublure de calibre 13 conçue pour offrir une durabilité et un ajustement précis
  • Doublure respirante sans coutures
  • Certifié CE
  • Nouveau style