COMBINATION SHELL MILL ADAPTER K-FA.22.ABS50

Nr art.: A40 04032
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta K-FA.22.ABS50; KOMBI-AUFSTECKFRÄSDORN
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 40 mm
Min. średnica mocowania 22 mm
Maks. średnica mocowania 22 mm
Konstrukcja krótkie
Rodzaj produktu Oprawki do głowic frezarskich
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa gładkie
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A40 04032
EAN / GTIN 4047109100725
Numer producenta 8422902297
Numer L L20010 2567
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET K-FA.22.ABS50 COMBINATION SHELL MILL ADAPTER

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 229 02297