{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Řada | A356 | |
| Popsaná část | Trägerbereich; Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche | |
| Označení výrobce | ESD 15 Nitril Essential | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Nitril | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Složení tkaniny | Elastan; Uhlíkové vlákno; Nylon | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana před ESD | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 15G | |
| Norma | EN ISO 21420 | |
| Nosný materiál | Elastan; Uhlíkové vlákno; Nylon | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A356G8RXXL | |
| EAN / GTIN | 5036146024612 | |
| Číslo výrobce | A356G8RXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |