ESD 15 Nitril Essential rukavice šedé/černé XL

Artiklové číslo: A356G8RXL
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Myší šedá
Popsaná část, Myší šedá Trägerbereich; Beschichtung; Finger; Handfläche
Řada A356
Označení výrobce ESD 15 Nitril Essential
Obsah pár 1 paar
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Šedá; Černá
Složení tkaniny Elastan; Uhlíkové vlákno; Nylon
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 10
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN ISO 21420
Nosný materiál Nylon
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A356G8RXL
EAN / GTIN 5036146024605
Číslo výrobce A356G8RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • A356 nabízí vynikající ochranu proti elektrezavéatickému výboji, dlouhou životnost a přesnost.
  • Tyto prodyšné rukavice jsou vyrobeny z nylonu, elastanu, uhlíkových vláken a ultratenké 15gauge vrstvy nitrilové mikropěny a poskytují vynikající přilnavost, citlivost a pohodlí při nošení.
  • Díky své zvýšené odolnosti jsou ideální pro elektroniku a citlivá prezavéředí.

Charakteristika:

  • Vhodné pro použití v ESD prostředích
  • Vložka o tloušťce 15 gauge nabízí nejlepší rovnováhu mezi obratností a odolností.
  • Nitrilový mikro pěnový povlak je ideální pro práce, které vyžadují velmi vysokou obratnost prstů.
  • Bez silikonu – ideální pro výrobu, lakování, elektroniku a manipulaci se sklem, pokud je silikon problematický
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Certifikace CE
  • Nový model