Guantes ESD 15 Nitril Essential gris/negro XL

Número de artículo: A356G8RXL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Color, gris Gris ratón
Pieza descrita, Gris ratón Trägerbereich; Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche
Serie A356
Denominación del fabricante ESD 15 Nitril Essential
Contenido pares 1 par
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Nitril
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Directiva / etiquetado Identificación CE
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; negro
Composición del tejido Elastano; Fibra de carbono; Nailon
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección ESD
Talla del guante 10
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 15G
Norma EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Ideal para pantalla táctil; exento de silicona; transpirable
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo A356G8RXL
EAN / GTIN 5036146024605
Número del fabricante A356G8RXL
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • El A356 ofrece una excelente protección ESD, durabilidad y precisión.
  • Fabricados con nailon, elastano, fibra de carbono y un revestimiento ultrafino de microespuma de nitrilo de calibre 15, estos guantes transpirables ofrecen un excelente agarre, sensibilidad táctil y comodidad.
  • Gracias a su mayor durabilidad, son ideales para dispositivos electrónicos y entornos sensibles.

Característica:

  • Adecuado para su uso en entornos ESD.
  • El revestimiento de calibre 15 ofrece el mejor equilibrio entre destreza y durabilidad.
  • El revestimiento de microespuma de nitrilo es perfecto para trabajos que requieren una gran destreza manual.
  • Sin silicona: ideal para la fabricación, el lacado, la electrónica y la manipulación de vidrio cuando la silicona supone un problema.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo