Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Vhodné i pro obrábění nerezové oceli díky drátu z nerezové oceli - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče - Určeno pro nejnáročnější obráběcí operace díky vlnitému drátu - Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14 - Testovaná kvalita: Vysoká bezpečnost díky pravidelným testům Vaše výhody: - Obrábění nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez. - Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Charakteristika:
Typ kartáče: kuželový kartáč
Materiál drátu: vlnitý drát z nerezové oceli
Tloušťka drátu: 0,3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Balení výrobku: kartonová krabice
Bezpečnostní norma: EN 1083-2
Označení obalu: LUKAS-ERZETT
Držák nástroje: Vnitřní závit
Rozměr držáku nástroje: vnitřní závit M14 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 12 mm
Průměr nástroje: 100 mm
Výhoda:
Zpracování nerezové oceli není pro tento nástroj žádný problém. Díky nerezovému drátu se na obrobku po obrábění nevytvoří rez.
Úspora času: Tento nástroj lze namontovat přímo na vřeteno stroje nebo na vhodnou stopku s vnějším závitem. Další nástroje nejsou nutné.
Použití:
Legované/temperované oceli: dobře se hodí
Nástrojové oceli: vhodné
Nerezová/kyselinovzdorná/tepelně odolná ocel a litá ocel: dobře se hodí
Slitiny titanu a niklu: dobře se hodí
Materiál:
nerezová ocel
Ocel
Titan
Vhodné pro:
Kartáčování: vhodné
Odhrotování: vhodné
Saténová povrchová úprava: dobře se hodí
Frézování: -
Rytina: -
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování nátěrů: dobře se hodí
Leštění: -
Přesné obrábění: -
Čištění: dobře se hodí
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Drát z nerezové oceli je také vhodný pro práci s nerezovou ocelí.
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče
Navrženo pro nejtěžší obráběcí operace díky krimpovanému drátu.
Rychlá a snadná montáž bez upínacího klíče díky integrovanému závitu M14
Testovaná kvalita: Vysoká úroveň bezpečnosti díky pravidelným testům