Brosse conique LUKAS BKVW pour acier inoxydable, 100x12 mm, pour meuleuse d’angle, ondulée

Réf.: A350610012213
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article A350610012213
EAN / GTIN 4027497361922
Réf. fabricant A350610012213
Article hors catalogue L50260 131

Description

Description:

Votre valeur ajoutée: •Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable •Montage rapide et facile sans clé de serrage •Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes •Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré •Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers Vos avantages: •L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée. •Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Caractéristique(s):

Type de brosse: Brosse conique
Matériau en fil métallique: Fil métallique inoxydable ondulé
Épaisseur du fil métallique: 0.3 mm
n max.: 12500 (1/min)
Emballage du produit: Carton
Norme de sécurité: EN 1083-2
Étiquetage: LUKAS-ERZETT
Système de fixation de l’outil: Filetage intérieur
Dimension du système de fixation de l’outil: Filetage intérieur M14 mm
Largeur/longueur/hauteur de l’outil: 12 mm
Diamètre de l’outil: 100 mm

Avantage(s):

L’usinage d’acier inoxydable ne pose aucun problème à cet outil. Grâce au fil métallique inoxydable, l’usinage ne génère aucune rouille sur votre pièce usinée.
Économisez du temps : Cet outil peut être monté directement sur l’arbre de la machine ou sur une tige adaptée avec filetage extérieur. Le montage ne nécessite aucun outil supplémentaire.

Utilisation:

Acier allié/traité: idéal
Aciers pour outils: idéal
Acier et acier coulé résistants à la rouille/à l’acide/à la chaleur: idéal
Alliages de titane et nickel: idéal

Matière(s):

Acier inoxydable
Acier
Titane

Adapté(s) pour:

Brosses: idéal
Ébarbage: convient
Éliminer la laque: idéal
Fraisage: -
Gravure: -
Élimination de bavures de fonte: -
Ponçage de joints de soudure d’angle: -
Polissage: -
Usinage de précision: -
Nettoyage: idéal
Satinage: idéal
Ponçage dégrossissage: -

Remarque(s):

Produit idéal pour l’usinage d’acier inoxydable grâce au fil métallique inoxydable
Montage rapide et facile sans clé de serrage
Le fil métallique ondulé permet l’usinage même dans des conditions extrêmes
Montage rapide et facile sans clé de serrage grâce au filetage M14 intégré
Qualité vérifiée : Haute sécurité grâce à la réalisation de tests réguliers