{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | THERMO GRIP; W-TG.16.90.ABS40 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky | 16 mm | |
| Délka stopky | 90 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 40 mm | |
| Upínací průměr min. | 16 mm | |
| Upínací průměr max. | 16 mm | |
| Nepodepřená délka | 90 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Tepelný upínací trn | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | leštěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | A32 36091 | |
| EAN / GTIN | 4047109085381 | |
| Číslo výrobce | 8422201688 | |
| L-číslo | L20010 4553 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |