{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | THERMO GRIP; W-TG.16.90.ABS40 | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 16 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Diámetro del mango | 16 mm | |
| Longitud del mango | 90 mm | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 40 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. | 16 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 16 mm | |
| Longitud de alcance | 90 mm | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Cono de contracción térmica | |
| Longitud total | 90 mm | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | ejecución pulida | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | A32 36091 | |
| EAN / GTIN | 4047109085381 | |
| Número del fabricante | 8422201688 | |
| Número L | L20010 4553 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |