{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | THERMO GRIP; W-TG.16.90.ABS40 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 16 mm | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Schaftdurchmesser | 16 mm | |
| Schaftlänge | 90 mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 40 mm | |
| Spanndurchmesser min. | 16 mm | |
| Spanndurchmesser max. | 16 mm | |
| Auskraglänge | 90 mm | |
| Bauform | kurz | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Schrumpffutter | |
| Gesamtlänge | 90 mm | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | poliert | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | A32 36091 | |
| EAN / GTIN | 4047109085381 | |
| Herstellernummer | 8422201688 | |
| L-Nummer | L20010 4553 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |