TLUMICÍ PRVEK DEV.150.ABS50

Artiklové číslo: A20 01250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce DEV.150.ABS50; KOMET ABS® DEV.150.ABS50 DÄMPFUNGSELEMENT
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Prismatický upínač
Nepodepřená délka 65 mm
Vnější průměr na straně nástroje 32 mm
Tlumení vibrací ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka 65 mm
Celková výška 32 mm
Celková šířka 32 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava leštěné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A20 01250
EAN / GTIN 4047109190719
Číslo výrobce 8421815097
L-číslo L20010 3323
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET ABS® DEV.150.ABS50 TLUMICÍ PRVEK

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 84 218 15097