DEV.150.ABS50 ELEMENT ANTI-VIBRATOIRE

Réf.: A20 01250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant DEV.150.ABS50; KOMET ABS® DEV.150.ABS50 DÄMPFUNGSELEMENT
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre logement prismatique
Longueur de col 65 mm
Diamètre extérieur côté outil 32 mm
Amortissement des vibrations oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale 65 mm
Hauteur totale 32 mm
Largeur totale 32 mm
Matériau acier
Traitement de surface avec polissage

Identification et classification

Référence article A20 01250
EAN / GTIN 4047109190719
Réf. fabricant 8421815097
Article hors catalogue L20010 3323
Fabricant/personne responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Description

Description:

KOMET ABS® DEV.150.ABS50 ELEMENT ANTI-VIBRATOIRE

Remarque(s):

Ceratizit-Numéro d'article: 84 218 15097