Spona na rukavice bez kovu (Pk40) žlutá

Artiklové číslo: A002YER
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Katalogové číslo A002YER
EAN / GTIN 5036108278480
Číslo výrobce A002YER
L-číslo L01840 1431
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato lisovaná spona na rukavice je vyrobena z dielektrického materiálu, který je nevodivý a nekorozivní. Velký 20 cm klip lze připojit k většině OOP a má maximální nosnost 6 kg. Klip na rukavice je dodáván s bezpečnostním odlomením, aby se zabránilo zamotání.

Charakteristika:

  • Rukavice jsou uchovávány v bezpečí
  • Bezpečnostní systém, který zabraňuje zamotávání
  • Jednoduše clip-on
  • Dielektrický materiál, který je nevodivý a nekorozivní
  • Maloobchodní balení

Materiál:

Materiál: acetyl; Haptoprene;