Pinza para guantes libre de metales (Pack40) Yellow R

Número de artículo: A002YER
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo A002YER
EAN / GTIN 5036108278480
Número del fabricante A002YER
Número L L01840 1431
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

Esta pinza para guantes moldeada está diseñada con material dieléctrico, que no es conductor, ni se oxida. La larga pinza, 20cm, puede sujetar cualquier EPI y admite una carga máxima de 6Kg. La pinza para guantes tiene un dispositivo de rotura de seguridad que evita el atrapamiento.

Característica:

  • Los guantes están seguros
  • La rotura de seguridad evita el atrapamiento
  • Colocación fácil
  • Diseñado usando material dieléctrico, que no es conductor ni corrosivo
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Material:

Material: Acetil; Haptoprene;