{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Estante | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Auflagenprofil | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; plateado | |
| Anchura | 950 mm | |
| Profundidad | 425 mm | |
| Anchura útil | 950 mm | |
| Profundidad útil | 425 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Modelo estante | Borde enrollable | |
| Número de rebordes contra caídas | 1 ud. | |
| Altura reborde contra caída por rodadura | 100 mm | |
| Capacidad de carga máx. | 100 kg | |
| Tipo de producto | estante | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 998405 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263135784 | |
| Número del fabricante | 998405 40 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |