{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 37,5 mm | |
| Hloubka | 17,1 mm | |
| Hmotnost | 0,9 kg | |
| Druh produktu | Zablokování |
| Katalogové číslo | 998292 1000 | |
| EAN / GTIN | 4067263135197 | |
| Číslo výrobce | 998292 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |