Sloupový rám pro držák zajišťovacího systému, Zásuvky 20G hluboká, Výška: 2000mm

Artiklové číslo: 998210 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 2 000 mm
Hloubka 580 mm
Šířka rámu 53 mm
Oblast použití Vybavení kontejnerů
Druh produktu Sloupkový rám

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 998210 2000
EAN / GTIN 4067263138624
Číslo výrobce 998210 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový plech se vzpěrami, pevná svařovaná konstrukce. Svislé nosné tyče jsou opatřeny děrováním ve vzdálenosti 25: 25 mm, pro uchycení zásuvek, výsuvných polic nebo pevných polic. Příruba v podlaze se závitovými pouzdry pro vyrovnání výšky a ukotvení do země. Včetně otvorů pro upevnění držáků pro zajištění jednotlivých zásuvek jednou rukou č. 998290 a 998292.

Vhodné pro:

Zásuvkové regálové systémy, vybavení kontejnerů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vzhledem k nebezpečí převrácení je ukotvení do země naprosto nezbytné!