{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 1018 | |
| Barevný odstín, Žlutá | Zinková žlutá | |
| Barva | Žlutá | |
| Délka | 1 300 mm | |
| Tloušťka | 3 mm | |
| Výška | 100 mm | |
| Druh produktu | Ochranné zábrany proti najetí | |
| Materiál | Ocel | |
| Možnosti montáže | Montáž na podlahu | |
| Hmotnost | 12,5 kg |
| Katalogové číslo | 994270 1300 | |
| EAN / GTIN | 4260214934232 | |
| Číslo výrobce | 351300 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de |