Stootbalken 1300 mm

Artikelnummer: 994270 1300
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 100 mm
Lengte 1.300 mm
Wanddikte 3 mm
Gewicht 12,5 kg
Producttype Stoothoek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 994270 1300
EAN/GTIN 4260214934232
Nummer fabrikant 351300

Omschrijving

Uitvoering:

Montagevriendelijk insteek-schroefsysteem van 3 mm profielstaal. Dankzij de insteekconstructie en keuze uit verschillende lengtes is het systeem zeer variabel.
Stootbalken bestaande uit 2 balken, die boven elkaar worden aangebracht.

Kleur:

Zinkgeel, RAL 1018, poedercoating.
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
    Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen