Ochranné zábrany proti najetí, Délka: 900mm

Artiklové číslo: 994270 900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 1018
Barevný odstín, Žlutá Zinková žlutá
Barva Žlutá
Délka 900 mm
Tloušťka 3 mm
Výška 100 mm
Druh produktu Ochranné zábrany proti najetí
Materiál Ocel
Možnosti montáže Montáž na podlahu
Hmotnost 8,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 994270 900
EAN / GTIN 4260214934195
Číslo výrobce 350900
Výrobce/odpovědná osoba TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Popis

Provedení:

Nástrčný a šroubovací systém z profilové oceli 3 mm pro snadnou montáž. Díky své nástrčné konstrukci a pestrému výběru různých délek umožňuje systém velkou variabilitu.
Ochranná zábrana, skládající se ze 2 kolejnic namontovaných nad sebou. Výrazná žlutá barva zvyšuje jejich viditelnost, a přispívá tak k bezpečnosti na provozu.

Lakování:

Zinkově žlutá RAL 1018, práškově nanášený lak.