{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035 | |
| Popsaná část | Profil rámu | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Vhodné pro země | Belgie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2430) | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Popsaná část, Světle šedá | Rahmen | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| S roletovým boxem | ne | |
| Čela dveří | uzavřené | |
| Hlubka rámu | 105 mm | |
| Materiál | Hliník | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi; Síťový provoz | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Rolety | |
| Šířka | 975 mm | |
| Hloubka | 105 mm | |
| Výška | 2 685 mm | |
| Užitná hloubka | 1 350 mm | |
| Vhodné pro výšku | 2 500 mm | |
| S rámem | ano | |
| Zámek k dispozici | ne |
| Katalogové číslo | 993312 2500 | |
| EAN / GTIN | 4045197613400 | |
| Číslo výrobce | 993312 2500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |