Cierre corredizo para estantería de ampliación ancho de panel interior, Profundidad útil 1350 mm, Adecuado para altura estantería: 2500mm

Número de artículo: 993312 2500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Perfil de bastidor
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; Países Bajos; Polonia; República Checa; Rusia
Tensión nominal 250 V
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2430)
Color, gris Gris luminoso
Pieza descrita Rahmen
Directiva / etiquetado Identificación CE
Con cajón para persiana enrollable no
Puerta frontal cerrado/a
Profundidad del bastidor 105 mm
Material Aluminio
Suministro de energía Funcionamiento con pilas; Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Tipo de producto Cierres corredizos
Anchura 975 mm
Profundidad 105 mm
Altura 2.685 mm
Profundidad útil 1.350 mm
Para altura 2.500 mm
Con bastidor
Cerradura instalada no

Identificación y clasificación

Número de artículo 993312 2500
EAN / GTIN 4045197613400
Número del fabricante 993312 2500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Saliente de cierres corredizos eléctricos. Rieles guía de aluminio extruido, perfiles de cierres corredizos de aluminio enrollado sin ranura para la luz. Rieles guía laterales con sellado de cepillos doble. Accionamiento eléctrico con motor por radio y desconexión del par de giro, con un emisor manual de radio de 1 canal protegido contra las salpicaduras de agua. Parada automática por desconexión en caso de obstáculos.

Lacado:

Bastidor siempre gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Anclar la estantería al suelo.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.