{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka desky | 12 mm | |
| Délka | 830 mm | |
| Hloubka | 1 185 mm | |
| Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
| Tloušťka | 12 mm | |
| Vhodné pro zakládání do výsuvné police | 993101 | |
| Pro regálové pole užitné hloubky | 1 350 mm | |
| Materiál pracovní desky | buk Multiplex | |
| Oblast použití | Regál na těžké zboží | |
| Druh produktu | Vkládaná deska |
| Katalogové číslo | 993170 1350 | |
| EAN / GTIN | 4045197521828 | |
| Číslo výrobce | 993170 1350 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |