Odkládací deska 12 mm bukový Multiplex, Pro regálové pole užitné hloubky: 950mm

Artiklové číslo: 993170 950
Cena za 1 ks (CZK 3626,54 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro regálové pole užitné hloubky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 1 230 mm
Hloubka 790 mm
Tloušťka 12 mm
S gumovými nohami ne
S odvalovací hranou ne
S drážkovanou pryžovou vložkou ne
Povrch Naolejovaná bezezbytku
Tvar pravoúhlá
Provedení Multiplex
Druh produktu Odkládací deska
Materiál deska buk

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993170 950
EAN / GTIN 4045197521835
Číslo výrobce 993170 950
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Deska z bukového dřeva Multiplex o tloušťce 12 mm s olejovaným povrchem.

Použití:

Pro vkládání do výsuvné police pro šetrné skladování citlivých konstrukčních dílů.