Výsuvné police pro regál, Užitná hloubka 1 350 mm, Délka výsuvu police: 70%

Artiklové číslo: 993101 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka výsuvu police (%) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 1 000
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den 1 000 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 300 mm
Šířka 920 mm
Hloubka 1 300 mm
Užitná výška 35 mm
Užitná šířka 830 mm
Užitná hloubka 1 200 mm
Výsuvná police výška vestavby 300 mm
Délka výsuvu police 70 %
Pro regálové pole užitné hloubky 920 mm
Výsuvná police nosnost 1 000 kg
Oblast použití Regál na těžké zboží
Druh produktu Výsuvná police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 993101 70
EAN / GTIN 4062406097486
Číslo výrobce 993101 70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Výsuvná police s 3-stranně zvýšeným okrajem (výška 35 mm) a praktickým posuvným madlem. Možnost vestavby v rastru 50 mm. Výsuvnou polici lze instalovat i za křídlové dveře. Blokování jednotlivého výsuvu zajetím výsuvné police do vodicí kolejnice. Kromě toho boční aretace pomocí čepu ve vodicí kolejnici. Aretace v zasunutém stavu. Uvolnění aretace zatažením za rukojeť pod posuvnou rukojetí (obsluha jednou rukou). V kompletně vysunutém stavu bude provedena aretace výsuvné police vodicí kolejnice (dvojitá aretace). Jeřáb lze naložit ve vysunutém stavu, protože je výsuvná police zablokovaná. Nosnost 1000 kg při rovnoměrně rozložené zátěži. Výsuvné police jsou dodávány s etikatami označujícími nosnost.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Odkládací deska z bukového Multiplexu č. 993170 může být vložena do výsuvné police.